曜日別特売
PB2-1545 PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38009614

PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール2歯数15歯数比3注文コード38009614品番PB2-1545
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)24歯幅J(mm)15基準円直径C(Φmm)30歯先円直径D(Φmm)35.35穴径A(Φmm)10穴長さI(mm)29組立距離E(mm)60歯先距離G(mm)15.89全長F(mm)29.8ボス長H(mm)14おさえ面径K(Φmm)19.13モジュール2歯数15種別かさ歯車材質MC901減速比3形状B3質量(kg)0.014歯幅(mm)15バックラッシ(mm)0.11~0.21許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)1.46[0.15]歯数比3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする