曜日別特売
PB2.5-4515 PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38009623

PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール2.5歯数45歯数比3注文コード38009623品番PB2.5-4515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,380

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)60歯幅J(mm)20基準円直径C(Φmm)112.5歯先円直径D(Φmm)113.43穴径A(Φmm)15穴長さI(mm)35組立距離E(mm)50歯先距離G(mm)32.65全長F(mm)38.35ボス長H(mm)22おさえ面径K(Φmm)72.84モジュール2.5歯数45種別かさ歯車材質MC901減速比3形状B4質量(kg)0.2歯幅(mm)20バックラッシ(mm)0.12~0.22許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)13.6[1.38]歯数比3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする