曜日別特売
PN1.5-13R PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) 38011784

PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38011784品番PN1.5-13R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,430

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)23歯幅E(mm)15基準円直径C(Φmm)27.58歯先円直径D(Φmm)30.58穴径A(Φmm)8ボス長F(mm)10全長G(mm)25モジュール1.5歯数13種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質MC901形状S1質量(kg)0.014ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.30許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)0.62[0.06]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38011784PN1.5-13R07151532PN1.5-13RPN1.5-13R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151532PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする