KHK(小原歯車工業)
PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38011802
品番
PN1.5-15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
ボス径B(Φmm)
25
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
31.82
歯先円直径D(Φmm)
34.82
穴径A(Φmm)
8
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
15
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
MC901
形状
S1
質量(kg)
0.018
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.14~0.30
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)0.93[0.1]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38011802
PN1.5-15R
07151557
PN1.5-15R
PNネジ歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました。