曜日別特売
PN1.5-20L PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) 38011836

PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38011836品番PN1.5-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,880

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)30歯幅E(mm)15基準円直径C(Φmm)42.43歯先円直径D(Φmm)45.43穴径A(Φmm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)25モジュール1.5歯数20種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質MC901形状S1質量(kg)0.031ねじれ左方向バックラッシ(mm)0.14~0.30許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)2.14[0.22]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38011836PN1.5-20L07151584PN1.5-20LPN1.5-20L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151584PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする