曜日別特売
PN2-20L PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) 38011915

PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38011915品番PN2-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,940

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)45歯幅E(mm)20基準円直径C(Φmm)56.57歯先円直径D(Φmm)60.57穴径A(Φmm)12ボス長F(mm)15全長G(mm)35モジュール2歯数20種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質MC901形状S1質量(kg)0.081ねじれ左方向バックラッシ(mm)0.20~0.36許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)4.84[0.49]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38011915PN2-20L07151663PN2-20LPN2-20L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151663PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする