KHK(小原歯車工業)
PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38011933
品番
PN2.5-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
ボス径B(Φmm)
26
歯幅E(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
35.36
歯先円直径D(Φmm)
40.36
穴径A(Φmm)
10
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
38
モジュール
2.5
歯数
10
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
MC901
形状
S1
質量(kg)
0.031
ねじれ
左方向
バックラッシ(mm)
0.20~0.36
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)1.26[0.13]