曜日別特売
GC1-I GC-I ギヤカップリング外筒 KHK(小原歯車工業) 38017314

 

GC1-I GC-I ギヤカップリング外筒 KHK(小原歯車工業) 38017314
GC1-I GC-I ギヤカップリング外筒 KHK(小原歯車工業) 38017314

GC-I ギヤカップリング外筒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径D(Φmm)68
内容量1個注文コード38017314品番GC1-I
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

取付け、取はずしが簡単です。
多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。
歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。
キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。

外径D(Φmm)68歯幅E(mm)25歯先円直径A(Φmm)46基準円直径C(Φmm)50形状T1歯数25質量(kg)0.33材質(本体)S45C種類ギヤタイプ表面処理三価クロメートめっき処理or黒染処理バックラッシ(mm)0.40~0.60モジュール(m)2
注意
※2020年10月製造分より、表面処理が三価クロメートめっき処理から黒染処理へ順次変更となります。(従来製品と互換性において機能、品質上の問題はありません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする