CBX-321TC CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) 38019265

 

CBX-321TC CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) 38019265
CBX-321TC CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) 38019265

CBX ベベルボックス T型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個減速比1注文コード38019265品番CBX-321TC
参考基準価格(税別)¥74,090販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980


ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付方向自由
軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。
潤滑剤封入済
高級オイル封入出荷
速比
歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

寸法A(mm)340寸法BC(mm)336寸法C(mm)100寸法DG(mm)168寸法DP(mm)242寸法E(mm)192.5寸法EO(mm)-寸法F(mm)160寸法H(mm)196寸法J(mm)151寸法KG(mm)-寸法KP(mm)162寸法M(Φmm)14寸法N(mm)20寸法P(mm)55寸法R(mm)9寸法S(Φmm)88.5寸法UG(Φmm)32寸法UP(Φmm)32寸法V(Φmm)100減速比1軸径(Φmm)32質量(kg)23速比1:01キー10×8×50L回転角度バックラッシ9'~21'軸配置C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする