CBX-401TC CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) 38019283

 

CBX-401TC CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) 38019283
CBX-401TC CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業) 38019283

CBX ベベルボックス T型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個減速比1注文コード38019283品番CBX-401TC
参考基準価格(税別)¥74,090販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980


ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。
低騒音・高効率
特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付方向自由
軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。
潤滑剤封入済
高級オイル封入出荷
速比
歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

寸法A(mm)425寸法BC(mm)416寸法C(mm)115寸法DG(mm)208寸法DP(mm)308寸法E(mm)225寸法EO(mm)-寸法F(mm)195寸法H(mm)234寸法J(mm)173寸法KG(mm)-寸法KP(mm)210.5寸法M(Φmm)14寸法N(mm)22寸法P(mm)75寸法R(mm)14寸法S(Φmm)114.5寸法UG(Φmm)40寸法UP(Φmm)40寸法V(Φmm)124減速比1軸径(Φmm)40質量(kg)34速比1:01キー12×8×60L回転角度バックラッシ8'~20'軸配置C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする