MΩテスタ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38019782 品番DG35a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

3レンジ絶縁抵抗計と直流/交流電流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°〜180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。

付属品取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1個 トラスコ品番397-3999 質量(g)約160 電源LR03(アルカリ単4電池)×2個 定格電圧(V)500/250/125 交流電圧(V)600 直流電圧(V)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×19.9×130(突起部除く) 交流電流(A)100 直流電流(A)100 クランプ径(Φmm)10 絶縁抵抗(Ω)40.0M
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38019782 DG35a 38019807 PM33a ハイブリッドマルチメータ 三和電気計器 ハイブリッドマルチメータ 三和電気計器 1台 16,980 税込18,678 メーカー代替品です(仕様ご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38019782
2020-08-18
用途:
設備(ポンプや空調機器など)の点検
サービス業

ACの電流電圧と絶縁抵抗がテスターサイズの1台で計測できるます。設備管理関係の仕事なら、これ1台で事足りる感じで満足です。
 一つ気を付けるのは、メガ測定の際、ボタンを押すと30秒電圧がかかる仕様です(途中で再度押すとOFF)。表示を見ていれば解ると言えば解りますが、通常のメガは押している時間だけ電圧が出るので、安全の為に違いは知っておく必要があります。

対象商品:
26895173
2018-04-24
用途:
電気点検時に使用します。
株式会社GSE 様

小型でいろいろと測定できるところが大変良いと思います。今後うまく使用したいと思います。

対象商品:
33024871
2014-03-25
用途:
狭い所の電流測定

電流測定で3相を測るに便り。ちょっとした絶縁測定にも便利。かさばらず工具バックに入れておけば
便利ですね。

2016-07-23
用途:
構内の電気設備のメンテナンス

携帯タイプの多機能型ですので、持っていて損は有りませんが、電流クランプについては、コアが小さいため幹線系測定には向きません。
あと、測定コード先端の金属部分が少ないため測定対象の端子部分に直角に当てないと測定コード周囲の絶縁体が邪魔して誤測定しますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする