2連紙巻器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38020394 品番FKF-60F/C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。

材質(本体)亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ) 寸法(mm)270×(134)×(76) ※ペーパー入れ替えのため左右にそれぞれ125mmの空間が必要です。 収納数2 材質(紙切板)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×134×76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする