KF-S10(800) 手すりKSタイプI型 INAX(LIXIL) 38022311 KF-S10(800) 手すりKSタイプI型 INAX(LIXIL) 38022311 KF-S10(800) 手すりKSタイプI型 INAX(LIXIL) 38022311

手すりKSタイプI型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38022311 品番 KF-S10(800)
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

すっきりとシンプルなフォルム。住宅からパブリックまでどんな空間にもピッタリの手すりです。

材質ステンレス 寸法(mm)840×76×55 棒径(Φmm)32 耐荷重(N)最大590
注意
※最大耐荷重は、垂直・水平荷重590N(60kgf)です。それ以上の荷重を加えると外れてケガをする恐れがあります。
※浴槽など水に浸かる恐れのある場所には取り付けないでください。
※AYボルト使用の場合は、コンクリート壁に確実に固定できるよう壁仕上げ材(モルタル、モルタル+タイル等)の厚みは20mm以下としてください。
※手すり以外の用途に使用しないでください。故障、破損、ケガをする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする