スペア付ワンタッチ式紙巻器

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38022442 品番KF-42M/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合ペーパー幅106〜116mm 材質〈本体〉ABS樹脂、〈前面〉ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)203×140×278 オフホワイト 収納数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)203×140×278

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38022442
2022-12-30
用途:
古くなったので取り替え
向井商会 様 (不動産業)

二段式で他を探したのですがモノタロウが1番安かったので購入しました。

対象商品:
38020552
2021-04-06
用途:
トイレットペーパーのワンタッチ交換
製造業

あまりにも不器用でトイレットペーパーの交換を手動で行えないので購入してみました。一番下の横バーが邪魔で現在使用中のペーパーの先端が取りにくいので非常に使いにくいです。この商品はちゃんとテストしてから製品化されただろうかと不思議に思います。
ただ、不器用な私と違い、普通の方はこんなものが無くても10秒もあればトイレットペーパーを交換できてしまうそうなので、そうするとたった10秒の節約に¥2739円もかけるのはバカバカしいと思います。でも私には欠かせない設備です。

1人が参考にしています
対象商品:
38022442
2013-10-14
用途:
日常利用

この価格で、予備ロール紙セットと紙がなくなったときに、ワンタッチで交換できるレバーが装備されていたりと十二分な昨日が装備されています。
ただちょっとチープな感じがするので、予算に余裕がある方は別の商品を検討してもいいでしょう。

一人暮らしの方や、賃貸マンションのオーナーの方で価格重視の方は絶対お勧めの一品です。

2人が参考にしています
対象商品:
38022442
2019-08-07
用途:
TOTO商品の置き換えとして
不動産業

TOTOのトイレ紙巻器が破損したため、交換品として購入。TOTOに比べて、ほぼ半額ですが、機能は遜色ありません。デザインの違いはありますが、トイレの個室内ですので、違いが目立つこともありません。総じて、お得であり、満足しております。

対象商品:
38020552
2019-04-27
用途:
トイレに設置使用
サービス業

コストの割に見た目は安っぽさを感じさせません。問題は紙の切断機能で、思ったように切れず、イラつきます。切断用のプレートはRをもっときつくして、先端はエッジをつけるといいと思います。

対象商品:
38020552
2018-01-27
用途:
トイレ使用後
その他業種

芯なしのトイレットペーパーを使っているからか ペーパーが取りにくい。又切りにくい。芯なしトイレットペーパーには、不向きかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
38022442
2015-03-03
用途:
トイレの補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする