INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
化粧棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38022643
品番
KF-88
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
500×110×22
材質/仕上
本体、カバー:ステンレス、ブラケット:真鍮/本体:ヘアライン、カバー:塗装、ブラケット:Ni-Crめっき
色
シルバー
材質(棚板)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×110×22
注意
※5Kg以上の物を置いたり、乗ったり、ひじや手をつくなど体重をかけないでください。破損してケガの原因になります。