※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗濯機用品
INAX(LIXIL)の 給水部材
緊急止水弁付埋込水栓(樹脂配管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38022966
品番
LF-54RQ-U-DS
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・昇圧防止
・緊急止水
・ワンタッチ
仕様
90度開閉ハンドル
呼び径
13
口数
1
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
寒冷地
注意
※寒冷地仕様は昇圧防止機能付きではありません。