※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動接手横水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38023343 品番 LF-35-13-U
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(mm)13 仕様節水コマ付 タイプ自動接手 ねじ径PJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地 カップリング対応 吐水口長さ(mm)固定80(壁から) グリーン購入法適合 水栓タイプカップリング付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする