INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
カップリング付横水栓(キー式ハンドル・逆止弁付・節水コマ仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38023377
品番
LF-15G-13-CV
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
仕様
逆止弁付、節水コマ付
ねじ径
PJ1/2
ハンドル形状
カギ式
使用地区
一般地
カップリング
対応
吐水口長さ(mm)
固定84(壁から)
グリーン購入法
適合