ムラテックKDS
ムラテックKDSの ヘラ/盛板/コテ
ムラテックKDSの スクレーパー
ステンレススクレーパーC51STH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
38023589
品番
SC-C51STH
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
タフに使えるステンレスブレードです。
刃幅(mm)
51
全長(mm)
220
用途
削る、剥がす用途に。
トラスコ品番
102-6091
材質/仕上
刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)
140
刃長(mm)
97
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
ステンレス(SUS420相当)
注意
※磁気を帯びます。