SC-N76STH ステンレススクレーパーN76STH ムラテックKDS 38023616 SC-N76STH ステンレススクレーパーN76STH ムラテックKDS 38023616 SC-N76STH ステンレススクレーパーN76STH ムラテックKDS 38023616

ステンレススクレーパーN76STH

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード38023616 品番SC-N76STH
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。

刃幅(mm)76 全長(mm)230 用途削る、剥がす用途に。 トラスコ品番102-6092 材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当) 質量(g)154 刃長(mm)100 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
注意
※磁気を帯びます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38023616
2025-12-24
用途:
コンクリートはがし
有限会社アリタ 様 (運輸・通信業)

丈夫で良く剥がれるので使いやすく、良く削れる。握りやすくって良い。

対象商品:
38023616
2020-03-06
用途:
鋭い刃先

スクレーパーをいくつか試しましたが、丈夫です。過去、ハンマーが使用可とある商品を使用しましたが本体が破損しましたがこれは、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする