ムラテックKDS
ムラテックKDSの PCアクセサリー
ムラテックKDSの ポインター/指示棒
ムラテックKDSの レーザーポインター
レーザー指示棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38023634
品番
LPR-1
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
消費生活用製品安全法(PSC)適合品
会議やプレゼンテーション、作業指示に
携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
レーザー光色
赤
タイプ
ペンタイプ
付属品
単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)
質量(g)
64
電源
単4形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)
約18
光源
635nm赤色半導体レーザー
寸法(Φ×mm)
13.2×133
到達距離(m)
約100(夜間使用時)
ビーム径
約Φ5mm(距離3m時)
レーザークラス
2(JIS C 6802:2011)
使用場所
屋内
光出力(mW)
1以下