※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
フットスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38024664
品番
SF-FS2D(JW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
足で踏むだけで吐水、止水ができます
用途
一般家庭用
寸法(mm)
280×56×43
止水能力
約10分で自動止水
電池寿命
2年以上(100回/日使用時)
環境温度範囲(℃)
-20〜40(0度以下は水抜必要)
定格電源
乾電池(単3×4本)
給水圧力
0.05〜0.75MPa
注意
※安全のため、給湯温度は60度以下でご使用ください。