SF-FS2DN(JWK) フットスイッチ INAX(LIXIL) 38024673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38024673 品番SF-FS2DN(JWK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

足で踏むだけで吐水、止水ができます

用途一般家庭用 仕様寒冷地対応 寸法(mm)280×56×43 止水能力約10分で自動止水 電池寿命2年以上(100回/日使用時) 環境温度範囲(℃)-20〜40(0度以下は水抜必要) 定格電源乾電池(単3×4本) 給水圧力0.05〜0.75MPa
注意
※安全のため、給湯温度は60度以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする