INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
2ハンドル混合水栓
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38025057
品番
SF-130F-G-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
キッチン
呼び径(mm)
13
機能
泡沫
取付穴径(Φmm)
24±2(2個)
使用地区
寒冷地
吐水口長さ(mm)
194
湯水芯々(mm)
203