SF-131-G 2ハンドル混合水栓 INAX(LIXIL) 38025111

2ハンドル混合水栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38025111 品番SF-131-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
適合場所キッチン 呼び径(mm)13 機能泡沫、整流吐水 取付穴径(Φmm)24±2(2個) 吐水口長さ(mm)190 湯水芯々(mm)203±25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38025111
2016-11-16
用途:
アパートリフォーム
不動産業

アパートのリフォームで購入しました、安くて助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする