テラル
テラルの 陸上ポンプ
SLP2型 ステンレス製ラインポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数(Hz)
50
呼称径寸法(mm)
25
注文コード
38029311
品番
SLP2-25-5.08S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,600
この商品は
吐出口径d・周波数・呼称径寸法
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
温水80℃まで使用可能。
精密ステンレス鋳造で強固。
配管はそのままでポンプの分解点検可能。
メカニカルシール採用で保守が容易。
出力(kW)
0.08
周波数(Hz)
50
電圧
単相
種類
ラインポンプ
呼称径寸法(mm)
25
液温(℃)
0〜80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。