VVFケーブル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38035121 品番 VVF2.0×3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル

種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 全長(m)100 芯数(C)3 許容電流(A)20 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)190 導体構成(本/mm)1/2.0 用途低圧の一般住宅用屋内配線 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) シース厚(mm)1.5 導体外径(Φmm)2.0 絶縁体外径(mm)3.6 シース外径(Φmm)6.6×14.0 試験電圧(V/1分)AC1500 定格温度(℃)60 材質(導体)電気用軟銅線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:280
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38035085
2021-01-12
用途:
農業倉庫内の配線
その他業種

狭い壁の中などで小回りが利いて非常に使い易かった。

対象商品:
38035085
2019-11-27
用途:
配線工事に使用
株式会社城山 様

被覆の皮むきが、ナイフの切込みしやすい柔らかさで作業性が良好です。

対象商品:
38035094
2019-07-22
用途:
コンセント引き込み

100Mの商品は、コストパフォーマンスが良いです。

対象商品:
38035094
2019-09-16
用途:
受託配線
建設業・工事業

通常の配線に使用しました。きれいに配線できました。

対象商品:
38035085
2017-09-28
用途:
パチンコ店向け機器用追加分
株式会社北日本ノバックス 様 (サービス業)

少し硬いような気もしますが、まあこんなもんでしょう。全く問題有りません

対象商品:
38035085
2013-03-08
用途:
リフォームでの配線工事

問題なく使えます。

対象商品:
38035085
2013-01-25
用途:
Fケーブルの張替え用として

以前は矢崎電線を使用していたが、遜色無いし、価格もこちらのほうが若干安いので選択してみました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする