※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30C)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
(3) 3
(5) 5
(-) ケーブルなし
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38039408
品番
LEY16B-30C
参考基準価格(税別)
¥46,810
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
ストローク(mm)
30
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CADデータダウンロード