鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
単相100
吐出口径(Φmm)
40
周波数(Hz)
50
注文コード
38039504
品番
40PSF2.4S-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,200
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途
各種水処理プラントの消泡・排水用。
各種産業における汚水の排水用。
雨水・湧水の排水用。
吐出口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
14
吐出量(L/min)
50
タイプ
非自動形
使用液
汚水
異物通過径(Φmm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
商品説明動画
参考になった
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38039504
40PSF2.4S-50HZ
35143814
40PSF2.4S
汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型
鶴見製作所
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
注文コードが変更になりました。