HR-3UWX-4BP エネループプロ SANYO(三洋電機) 38042392

HR-3UWX-4BP エネループプロ SANYO(三洋電機) 38042392 HR-3UWX-4BP エネループプロ SANYO(三洋電機) 38042392

エネループプロ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード38042392 品番HR-3UWX-4BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロユースの要求にも応える高容量・低自己放電。
従来の単3形エネループの1900mAhから2400mAhに約25%高容量化。
高容量のパワーを必要とするカメラの外付けストロボやデジカメ撮影、警備時のライト、エネループ対応ブースターにおススメです。
一年後でも約75%のパワー残存率。
くり返し約500回充電可能。

タイプ単3形 寸法(Φ×高さH)(mm)14.35×50.4 公称容量(mAh)Min2400 充電可能回数約500回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38042392
2013-01-21
用途:
スマホ用乾電池式緊急充電器用に購入しました。

スマホ用乾電池式緊急充電器用の高容量で使いやすい充電池を探すところ、このエネループプロに辿り着きました。ポイントは二点:1,高容量、2400mAh/一個。一回の満充電で、二回分のスマホ充電が期待できそうです。2,使いやすい。エネループですので、充電しておいて、長期間(2,3ヶ月は大丈夫でしょう?)保管しても、いざという時に、直ぐ取り出して利用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする