CL070DS 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 38042611 CL070DS 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 38042611 CL070DS 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 38042611 CL070DS 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 38042611

充電式クリーナー 7.2V カプセル式

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38042611 品番CL070DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。

集塵方式カプセル式 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分)約30 連続使用時間(分)約8 付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル・バッテリBL7010・充電器DC07SA 電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V)7.2 商品タイプ本体+バッテリー
注意
※満充電状態で保存してください。

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38042611 CL070DS 60768347 CL070DSH 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
室内清掃用
医療・福祉・介護関連業

電源の確保しにくい場所で、手軽に使用できそうな掃除機を探しており購入。
電池の7.2Vなので、多くは期待できない部分もありますが必要十分ではないかと
思っています。

対象商品:
60768347
2023-03-03
用途:
会社の床の掃除
製造業

コードレスで安い製品なので選びました。軽くて吸引力もあり、思った以上に良かったです。ごみ捨てがカプセル式なのもフィルター交換が不要で推しポイントです。ただ、バッテリーを抜くときに強めに摘ままないと抜けないのは難点ですかね。

対象商品:
60768347
2022-09-12
用途:
掃除の際
株式会社石井アーキテクトパートナーズ 様 (サービス業)

信頼のあるマキタ製なので使用自体には問題はありませんが、
音が大きいと思ったので★−1にしました。

対象商品:
60768347
2021-12-19
用途:
自宅の予備掃除機ととして
金融・保険業

到着して即使用する事ができました パーツもシンプルで第一印象は簡単・便利でした
充電も分りやすく吸引力も実用に十分でした 予備機のつもりで購入しましたが勝手の良さでつい手にしてしまいます

対象商品:
60768347
2021-11-17
用途:
傍に置いて気になった犬の毛をとる。
株式会社オヴェール商会 様 (建設業・工事業)

軽くて使い勝手が良い。ベットの下に置けるのもいいですね

1人が参考にしています
対象商品:
60768347
2021-06-21
用途:
事務所の清掃用
丸工自動車整備株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回掃除機を購入するにあたりいろいろなメーカーを検討し、サイズが少し小さいかなと思ったが吸引力は申し分なく当社の事務所にはちょうどいい商品でした。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。さすが世界のマキタ!!

対象商品:
60768347
2020-08-04
用途:
倉庫の床及び廊下の清掃用
製造業

廊下が長尺シート貼りなので通常用で選びました。7.2Vなので吸引力が弱いと思っていたのですが、十分な吸い込みでしたので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60768347
2019-04-22
用途:
更衣室の清掃
株式会社カンサイ 様 (サービス業)

商品の不具合に対しての初期動作が速くて、安心いたしました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする