※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
カラー坪糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38042873
品番
170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
耐久力の化繊糸
強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い
長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
約0.55
色
オレンジ
用途
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適
材質
特殊加工ナイロン糸