EL-N802-BX 小型電卓 シャープ 38042977

小型電卓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38042977 品番EL-N802-BX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインと手軽なサイズに便利な機能。
税計算・定数計算機能付き。
サイレントキー・早打ち対応。
1回前の計算結果と答えを自動的に照合できるアンサーチェック機能付き。演算の状態を表示するので、計算の状態が確認できます。
操作角度が選べるデスクスタンド。

仕様税計算、早打ち、アンサーチェック、演算状態表示、グランドトータルメモリー(GT)、ツインパワー、デスクスタンド、プラスチックキー、サイレントキー ブラック サイズナイスサイズタイプ 質量(g)約150(電池含む) エコマーク認定認定 桁数12 表示液晶 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×177×17.5 使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合) 内蔵電池太陽電池、CR2025×1個 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×177×17.5 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする