カッティングホイルβ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード38043905 品番CTWB1072.3-BETA30
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。
ストレート型形状。

外径(Φmm)107 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 粒度30 研削材BETA 用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。 トラスコ品番451-7261 種別切断砥石 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15286 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320] 主要切断材料金属全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする