SN-6 ワンタッチバックル式スクールヘルメット OGK KABUTO 38044343

ワンタッチバックル式スクールヘルメット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38044343 品番SN-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小中学生向けスクールヘルメット。
ワンタッチバックル採用。

ホワイト/レッドライン サイズ(cm)59 規格SG規格

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38044334
2014-10-17
用途:
中学生の自転車通学

うまく言えませんが、頭のてっぺんの直径10cmほどのスポンジが、両面テープのようなもので一部接着されているため、スポンジのめくれ具合が少し気になります。接着を自分で行う予定です。OGK品質に期待したのですがそこまでではありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする