※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEY25C-150)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アクチュエータケーブル種類・モータ配置・コントローラ/ドライバ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
モータ配置
(-) 上側折返し
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
注文コード
38078653
品番
LEY25C-150-R5-X5
参考基準価格(税別)
¥95,370
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(C) 3
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
CADデータダウンロード