大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
上塗用 筋違 赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38096947
品番
100315 0003
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
厳しいプロの要望に応え信頼と支持を集める、刷毛のベストセラー
腰があり耐久性に富む、”ヤンオ”と、毛先が細くしなやかな”花細”2種類の原毛を使用しています。
用途
塗装・ペイント・油性・溶剤・上塗
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
24
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
塗装用
毛色
赤色
玉厚(mm)
8
板幅(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応