大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
上塗用 筋違 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38096956
品番
100315 0005
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
厳しいプロの要望に応え信頼と支持を集める、刷毛のベストセラー
腰があり耐久性に富む、”ヤンオ”と、毛先が細くしなやかな”花細”2種類の原毛を使用しています。
用途
塗装・ペイント・油性・溶剤・上塗
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
28
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
塗装用
毛色
赤色
玉厚(mm)
11
板幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応