大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
特製 寸筒 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38096983
品番
100332 0016
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
形状
寸筒
サイズ(号)
16
毛丈(mm)
66
毛色
黒色
玉厚(mm)
33
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応