別製 筋違 赤

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38096992 品番 100338 0005
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
形状筋違 サイズ(号)5 毛丈(mm)28 毛色赤色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする