大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
別製 筋違 赤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097001
品番
100338 0010
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
形状
筋違
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
45
毛色
赤色
玉厚(mm)
22
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
板幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応