曜日別特売
100902 0035 合成樹脂塗料用刷毛 「大関」 大塚刷毛製造 38097114

合成樹脂塗料用刷毛 「大関」

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)35
内容量1本注文コード38097114品番100902 0035
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料含み、引きの良さ、程よい腰の強さ、毛先のやわらかさ等どれをとってもバランスが抜群。建築塗装を中心に好評です。主に山羊毛・馬毛を使用し、毛の厚みをたっぷり持たせています。

用途ニス・建築仕上げ用サイズ(号)35毛丈(mm)47玉厚(mm)22形状筋違寸法(mm)-種類刷毛材質(毛)-主な用途合成樹脂用毛色-刷毛幅(mm)-板幅(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02438895
2018-07-05
用途: 塗装作業時
製造業

毛が抜けにくく、塗りやすい。他のメーカーより使いやすい。

対象商品 : 02438895
2015-04-07
用途: 塗装作業で細かい部分を塗るとき

使いやすいので気に入っております。もう何度も購入しています。もう少し価格が安くなるとうれしいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする