大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
建築用 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097141
品番
100918 0020
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
腰感のある山羊の尾毛を使用した刷毛です。
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
47
毛色
白色
玉厚(mm)
21
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
建築用
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応