昇龍 筋違 白

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38097184 品番 100926 0040
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。
塗料含みと吐き出しに優れ作業性良好。

形状筋違 毛丈(mm)48 毛色 玉厚(mm)24 刷毛幅(mm)40 用途合成樹脂塗料用 型式筋違 全長(mm)約196.0 質量(g)約51.0 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 サイズ(mm)40 板幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38097193
2018-11-13
用途:
鉄骨塗装
その他業種

ネタのふくみもよく毛にもコシがありとてもよい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする