二液君 筋白

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38097227 品番 100946 0030
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

滑らかな腰で、作業性抜群の二液塗料用刷毛です。

形状筋違 毛丈(mm)33 毛色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)30 用途合成樹脂塗料用・二液塗料用刷毛 型式筋違 全長(mm)約186.0 質量(g)約24.0 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 サイズ(mm)30 板幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38097254
2024-08-31
用途:
物置のベンキ塗りに
有限会社魚利 様

日曜大工でペンキ塗りに使うにはちょっと勿体無いですが使いやすい筆です

対象商品:
38097227
2023-10-13
用途:
住宅塗装全般、鉄骨ダメ込み
その他業種

非常に腰が強く線出しは完璧!2液溶剤も可能で水性シリコン塗料や水性ハイブリッドのダメ込みにも最適!

旧和風建築によくあるトタンの窓枠は線がスパッと出る!

難点があるなら腰が強すぎる分、使いはじめはトゲトゲしい肌になるため、トタンの最後の仕上げには不向きかもしれない。

対象商品:
38097245
2023-03-07
用途:
塗装 塗替時
製造業

刷毛抜けが少なく
刷毛目も目立たなく、これからも使いたい刷毛です。

対象商品:
38097227
2020-02-17
用途:
玄関枠やPSに最適
建設業・工事業

刷毛のコシも良いし!
2液君って言うだけに!
2液塗料には最適で後はラシンで洗っても
コシが無くならない!
この値段ならコスパは文句は無い

3人が参考にしています
対象商品:
38097227
2019-06-21
用途:
二液性塗料の塗装

万能刷毛では腰が無く二液性塗料がうまく濡れませんが二液君は思ったより腰が有り使えます、もう少し強いともっと良いのですが

1人が参考にしています
対象商品:
38097254
2019-06-29
用途:
塗装作業
フェニックスコンフォート 様 (建設業・工事業)

刷毛目も残り難く塗りやすくいい感じです、コスパ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
38097236
2018-12-04
用途:
外壁塗装時
建設業・工事業

外壁塗装時の屋根、キリヨケ、鉄骨階段、手すりなどに使用しています。コシが強いのでハケ目を出したくない塗装には向かないと思います。ダメ込みもしやすく、値段が安いので鉄骨など塗る時も使い捨て感覚で気にせずバンバン塗っていけます。その割に結構長持ちします。コスパはかなり良いと思います!

対象商品:
38097236
2018-09-13
用途:
塗装作業の時など
加島塗装 様 (建設業・工事業)

リーズナブルな値段でいいと思います。一般家屋の塗装で使っていますがけっこう長持ちしました。使い捨て感覚で割りきって使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする