しまうま 二液用 筋違 胡麻

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38097306 品番 100949 0025
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

長時間でも安定した腰感を実現

形状筋違 サイズ(号)25 刷毛幅(mm)60 毛丈(mm)38 毛色胡麻色 玉厚(mm)18 寸法(mm)60 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途二液用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38097281
2024-08-09
用途:
塗装

2液推奨用ですが、乾きの速い1液で更に夏場も踏ん張ってくれるので良いですよ

対象商品:
38097281
2021-12-10
用途:
橋梁のボルト塗装に使用しました。
川崎塗装 様 (建設業・工事業)

厚膜型塗料で使用しましたが、ある程度の腰があり使いやすかったです。

対象商品:
38097297
2016-08-11
用途:
塗装時
株式会社グロウコーポレション 様 (不動産業)

お値段も手頃で、使いやすいので何時も使用しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする