金駒 筋違 白

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38097342 品番 100950 0024
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ダメ込み用としてのベストセラー品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

形状筋違 毛丈(mm)33 毛色 玉厚(mm)12 用途合成樹脂塗料用 型式筋違 全長(mm)約160.0 質量(g)約19.0 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 サイズ(mm)24 刷毛幅(mm)24 板幅(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-11
用途:
塗装
その他業種

とても使いやすいです!程よいコシがいい感じでいつも愛用しています!

対象商品:
38097367
2013-09-02
用途:
建築塗装

使いやすいけど、作りが、ざつ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする