曜日別特売
100950 1050 金駒 筋違 白 大塚刷毛製造 38097376

金駒 筋違 白

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刷毛幅(mm)50
板幅(mm)50
毛丈(mm)41
玉厚(mm)20
内容量1本注文コード38097376品番100950 1050
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ダメ込み用としてのベストセラー品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

用途合成樹脂塗料用形状筋違毛丈(mm)41毛色玉厚(mm)20型式筋違全長(mm)約179.0質量(g)約44.0種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用サイズ(mm)50刷毛幅(mm)50板幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-11
用途: 塗装
その他業種

とても使いやすいです!程よいコシがいい感じでいつも愛用しています!

対象商品 : 38097367
2013-09-02
用途: 建築塗装

使いやすいけど、作りが、ざつ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする