大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
白菊 筋違 白
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097473
品番
101701 0015
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
ニス・見切り・ダメ込みに適した薄口タイプ。ステイン用としても好評です。
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
33
玉厚(mm)
12
用途
合成樹脂塗料用・ニス・見切り・ダメ込みなどに。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ニス用/見切用/ダメ込み用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応