※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
金星 中長 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097516
品番
101702 0010
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、蓄積された伝統の技術を活かし製作された、薄口タイプの中長毛刷毛です。
形状
筋違
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
34
毛色
白
玉厚(mm)
16
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
型式
筋違
全長(mm)
約187.0
質量(g)
約23.5
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
合成樹脂用
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応